Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 49 V Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp L-RA 49 V Drahtverbinder Rot
Lapp L-RA 49 V Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0627017
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Tiefe
20.2 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 49 V
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,13082*
€ 0,18882*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1311*
€ 0,1891*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1346*
€ 0,2146*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1609*
€ 0,2209*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1433*
€ 0,2735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18882*
€ 0,2247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16382*
€ 0,19495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14982*
€ 0,17829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13082*
€ 0,15568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.