Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RC 63 V Drahtverbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp L-RC 63 V Drahtverbinder Gelb
Lapp L-RC 63 V Drahtverbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     3517A-75877732
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.3 mm
Tiefe
26 mm
Merkmale
Stecker
L-RC 63 V
Produktfarbe
Gelb
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
6 mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2698*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,191*
€ 0,301*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,215*
€ 0,305*
1 Tag
600
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2608*
€ 0,3936*
1 Tag
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2608*
€ 0,3936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.