Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 48 H Drahtverbinder Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp L-RA 48 H Drahtverbinder Rot
Lapp L-RA 48 H Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85218401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63101040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
19.5 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 48 H
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
UL, cUL
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.