Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA515Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA515Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM
Makita DGA515Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85138187
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA515Z
EAN/GTIN:
     0088381876322
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 18 volt...
akku winkelschleifer
Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutz vor Neustart
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
382 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Schnitttiefe (max.)
29 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Schalldruckpegel
79 dB
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.