Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 63 V Drahtverbinder Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp L-RA 63 V Drahtverbinder Rot
Lapp L-RA 63 V Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-55866949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.4 mm
Tiefe
21 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 63 V
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,23*
€ 13,16*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,16*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,347*
€ 13,207*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,57*
€ 13,60*
7 Tage
18
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 13,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.