Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-50M-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84782854
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     JNP-QSFP28-AOC-50M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,59*
€ 856,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,98*
€ 847,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,26*
€ 839,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,51*
€ 819,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.