Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AT-QSFP1CU-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AT-QSFP1CU-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics AT-QSFP1CU-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84766583
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AT-QSFP1CU-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.