Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 90Y9433 InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84765538
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     90Y9433-BL
EAN/GTIN:
     4063232634777
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
IBM 90Y9433-BL kompatibles 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 24 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses IBM 90Y9433-BL kompatible 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses IBM 90Y9433-BL kompatible 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale IBM 90Y9433-BL 10GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes IBM 90Y9433-BL kompatible 10GBase-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 5 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.