Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RB 63 V Drahtverbinder Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp L-RB 63 V Drahtverbinder Blau
Lapp L-RB 63 V Drahtverbinder Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-65869109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.3 mm
Tiefe
21 mm
Merkmale
Stecker
L-RB 63 V
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
2.5 mm²
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 14,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,36*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,055*
€ 14,425*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,83*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.