Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 49 H Drahtverbinder Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp L-RA 49 H Drahtverbinder Rot
Lapp L-RA 49 H Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84747072
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63101030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
18.5 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 49 H
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
UL, cUL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.