Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 87150 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm P1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 87150 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm P1500
Tamiya 87150 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm P1500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84622191
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
tamiya schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm p1500
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
114 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifschwamm
Korngröße (FEPA)
P1500
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Geeignet für
Nass- & Trockenschleifen
Produktfarbe
Grau
Flexibilität
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.