Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 3 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 3 kg Schwarz, Grün
Makita DF001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 3 kg Schwarz, Grün
Makita DF001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 3 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84522111
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF001GD201
EAN/GTIN:
     0088381894166
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
152 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
20 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
650 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
68 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
140 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
86 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
282 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
40 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.