Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1533 45 mm M8 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1533 45 mm M8 Schraube
Dresselhaus WGR 1533 45 mm M8 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82032893
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796229091
EAN/GTIN:
     4001796229091
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,96*
€ 93,9624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,36*
€ 92,0584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,22*
€ 88,3218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.