Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 206.100.000 Mechanik-Werkzeugsätze 100 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 206.100.000 Mechanik-Werkzeugsätze 100 Werkzeug
KRAFTWERK 206.100.000 Mechanik-Werkzeugsätze 100 Werkzeug
KRAFTWERK 206.100.000 Mechanik-Werkzeugsätze 100 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80692279
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     206.100.000
EAN/GTIN:
     7612206130509
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
kraftwerk werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
100 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
533 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
20000 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
10
Schraubenschlüssel-Typ
Schraubenschlüssel, Ringschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,19 mm
Fassungsverlängerungsgrößen (imperial)
1/2,1/4
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,83*
€ 600,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,46*
€ 526,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.