Prozessor | Prozessorfamilie | AMD EPYC |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7302 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Cache | 128 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 2 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ablageschienen | Ja |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 2048 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherrangfolge | 2 |
| Speicherkartensteckplätze | 32 |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Stromversorgung | 800 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 434 mm |
| Höhe | 868 mm |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 5767 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 3111 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 461 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 231 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 5075 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 692 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 2023 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 57412 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | <ul><li>Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul> |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |
| HDD Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 3.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 8 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H355 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Enterprise 15G |