Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
LocknCharge LNC10346 UV-Sterilisator Weiß UV-C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80609691
Hersteller:
     LocknCharge
Herst.-Nr.:
     LNC10346
EAN/GTIN:
     9347210006653
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Höhe
304.8 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lampentyp
UV-C
Anzahl Lampe(n)
16 Lampen
Lampenlebensdauer
25000 h
Betriebsdauer
0.5 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.520,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.834,04*
€ 3.372,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.766,13*
€ 3.291,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.638,97*
€ 3.140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,61*
€ 3.057,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.520,02*
€ 2.998,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.