Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON MEC0252V1-000U-A99 Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNON MEC0252V1-000U-A99 Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz
SUNON MEC0252V1-000U-A99 Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80492232
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MEC0252V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Nennspannung
24 V
Stromstärke (maximal)
0.207 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
162 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
44.5 dB
Maximaler Luftstrom
108.2 cfm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.