| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-80353897 Herst.-Nr.: OVC001ZZ EAN/GTIN: 745883808717 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Xiaomi | | Kompatibilität | Mi 9T Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.39 Zoll | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzglas, panzerglasfolie für smartphones belkin, xiaomi smartphone schutzglas |
| | |
| |