Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Intenso Festplatte 2TB USB 3.0 6.35cm 2.5'' schwarz - Festplatte - 2,5\" Externe Festplatte 2000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80127423
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021480
EAN/GTIN:
     4034303030439
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die praktische TV Festplatte für noch mehr Fernsehvergnügen Die externe TV Festplatte 2,5" Memory Play zeichnet all Ihre Lieblingsserien und -filme auf und lässt sich so zu Ihrer persönlichen Mediathek verwandeln. Sie kann an jeden Fernseher oder Satellitenreceiver angeschlossen werden, der über eine PVR Funktion verfügt. So lassen sich Sendungen problemlos aufzeichnen und zu einem beliebigen Zeitpunkt ansehen oder per Time-Shift Funktion pausieren und wieder abspielen. Das 60 cm lange USB 3.0 Kabel ermöglicht die Platzierung der Memory Play neben dem Fernseher. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Halterung kann sie aber auch unauffällig hinter dem Fernseher befestigt werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
74 MB/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Mac OS 10.x
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
78 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6021460
ab € 51,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.