|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-79888086 Herst.-Nr.: VI-1120 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 168 mm |  | Tiefe | 65 mm |  | Höhe | 39 mm | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |  | Verkabelungstechnologie | 10/100 |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |  | Duplex-System | Voll | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | LED-Anzeigen | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Energie | Eingangsspannung | 230 V |  | Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 60 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |