|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-79888010 Herst.-Nr.: VI-2201 EAN/GTIN: 841144100375 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |  | Tiefe | 62 mm |  | Höhe | 33 mm | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |  | Verkabelungstechnologie | 10/100 |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |  | Duplex-System | Voll | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Energie | Netzteil Ausgangsspannung | 53 V |  | Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |