Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-3005 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-3005 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Barox VI-3005 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Barox VI-3005 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79887949
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-3005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Mit dem Switch VI-3005 lassen sich vier Ethernet Ports 10/100BaseTX mit einem Uplink über UTP- oder LWL-Kabel absetzen. Neben der Möglichkeit die angeschlossenen Verbraucher direkt mit PoE zu speisen, kann der Switch selber ebenfalls über den Uplink-Port mit PoE ferngespiesen werden. Dank zeitsparendem "plug-and-play" ist keine Softwarekonfiguration notwendig. Die kleine Bauweise machen den VI-3005 sehr vielfältig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE<br />RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
48 - 57 V
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module
1
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: 5 port sfp switch, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.