Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Sharp Home Appliances YC-MS01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79516622
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-MS01E-S
EAN/GTIN:
     4974019966489
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowellengerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
11000 g
Innenmaße (B x T x H)
306 x 304 x 205 mm
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
12600 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
35 min
Drehscheibenmaterial
Glas
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.