Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Silwy H000-14GA-1 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79454717
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     H000-14GA-1
EAN/GTIN:
     4260439970817
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
hakenmagnet ø 65mm
hakenmagnet
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Universalhaken
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Magnet
Maximales Lastgewicht
10 kg
Formfaktor
Rund
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.