Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
BKL Electronic 072208 Drahtverbinder DC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-78869214
Hersteller:
BKL Electronic
Herst.-Nr.:
072208
EAN/GTIN:
4011376104373
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Stecker
DC
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic 072109 Drahtverbinder DC-Steckverbinder 2,10 mm Schwarz
BKL Electronic
072109
€ 1,63*
Sonstiges
BKL Electronic 072110 Kabeladapter low power connector low power connector 2,10mm Schwarz
BKL Electronic
072110
€ 1,90*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-10906525 Stromkabel Schwarz, Rot 2 m
Voltcraft
VC-10906525
€ 3,79*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.1 mm 1 St.
TRU Components
1582344
€ 2,70*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.1 mm 1 St.
TRU Components
TC-10334924
€ 1,26*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Schwachstromverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.1 mm 1 St.
TRU Components
TC-10334936
€ 1,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.