Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco U300 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco U300 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß
Boneco U300 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78478040
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     43927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter boneco
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
125 m³
Luftreinigungskapazität
Ja
Geräuschpegel
35 dB
Feuchte Ausgang bis zu
350 g/h
Steuerung
Drehregler
Filterung
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
2740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.