Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz
Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz
Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz
Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz
Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz
Datalogic Memor 20 Handheld Mobile Computer 14,5 cm (5.7") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 295 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78369502
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944800009
EAN/GTIN:
     5704174225980
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Full-Touch PDA mit Android Betriebssystem unterstützt vielseitige Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Er verfügt über eine leistungsstarke 2D Megapixel Scan Engine, die neben DotCodes auch die digitalen Wasserzeichencodes, Digimarc erfasst.
Das induktive Ladesystem in Verbindung mit einem Wechselakku, sorgen für unkomplizierten Einsatz auch im 24/7 Betrieb. Memor 20 basiert auf einer Snapdragon SD660 Qcta-Core Plattform und Android 9 (Pie) mit Google Mobile Services. Ausgestattet mit diesen Funktionen, wird er von Google im Rahmen des “Android Enterprise Recommended” Programms für robuste Geräte empfohlen.
Für Anwendungen im Gesundheitswesen gibt es den PDA mit einem speziellen, reinigungsfähigen Gehäuse.
Der PDA Memor 20 ist derzeit in den folgenden Ländern erhältlich: Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Zweite Kamera
Ja
Autofokus
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabelloses Aufladen
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar, Planet, POSTNET, RM4SCC / KIX
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Chemikalienbeständig
Ja
Qi-konform
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
79.7 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
170 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
SD660
Anzahl der Kerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
64 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Display-Auflösung
1080 x 2160 Pixel
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Externe Anzeige
OLED
Externe Bildschirmdiagonale
0.7 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,56*
€ 1.907,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,51*
€ 1.902,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,03*
€ 1.845,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,41*
€ 1.799,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,48*
€ 1.741,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.