Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0054 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0054 Montage-Kit
LogiLink MP0054 Montage-Kit
LogiLink MP0054 Montage-Kit
LogiLink MP0054 Montage-Kit
LogiLink MP0054 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78364090
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0054
EAN/GTIN:
     4052792055481
Suchbegriffe:
Komponent
Dieser Halter eignet sich zum Einbau eines Standard Keystone Moduls, z.B. RJ45, HDMI, USB oder BNC. Aufgrund der standardisierten Abmessung lassen sich die Keystone Module mittels der Einrastmontage einfach installieren. Der Halter lässt sich in viele Geräte oder Vorrichtungen mittels Schraubbefestigung einbauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Tiefe
9.8 mm
Höhe
35.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.