Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78076130
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796008337
EAN/GTIN:
     4001796008337
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
50 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
6.5 mm
Kopfhöhe
1.93 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Messing
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Messing
Zertifizierung
DIN 95
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.