Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0450 100 mm M5 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0450 100 mm M5 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 0450 100 mm M5 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78071183
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303999472
EAN/GTIN:
     4026303999472
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Kopfdurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 965
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.