Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
C2G Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77993124
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29977
EAN/GTIN:
     757120299776
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Der Netzwerk-Controller für HDMI[R] über IP ist ein Linux-basierter PC, der Nutzern die Steuerung von HDMI über IP Produkten, die Unterstützung einer Videowand und Konnektivität für Mehrfachansichten ermöglicht. Der Netzwerk-Controller kann über eine Web-Schnittstelle oder eine C2G AVoIP Control Smartphone & Tablet App verwaltet werden.

Bei einer Installation in einem lokalen Netzwerk (LAN) scannt der Netzwerk-Controller das LAN auf angeschlossene C2G HDMI über IP-Produkte, damit der Nutzer die Konnektivität automatisch erkennen, konfigurieren und verwalten und Firmware-Upgrades für die AV- oder IP-Geräte über die Web-Schnittstelle unterstützen kann. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Controller für eine anwenderfreundliche Erfahrung über die C2G AVoIP Control App verwaltet werden.

Ein Application Program Interface (API) ist verfügbar ― und unterstützt verschiedene Steuerungsanwendungen von Drittanbietern, die auf Smartphones und Tablets laufen.

Hinweis: Bei einer Installation in einer elektrisch geräuschvollen Umgebung muss ein STP-Kabel verwendet werden. Eine Querverbindung verringert ebenfalls die effektive Reichweite je nach Güte des verwendeten verdrillten Adernpaars.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
133 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
35 mm
Design
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 673,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,54*
€ 801,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,83*
€ 800,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.