Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77843450
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DW4308D1
EAN/GTIN:
     4210101965085
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
rowenta bügeleisen
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1570 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1742 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2500 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Microsteam 300 Laser-Grundplatte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
150 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Seite, Spitze
Wassertank
Eingebaut
ECO-Modus
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Energiesparmodus
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, bügeleisen 2500 w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.