Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 57 6603 Klemmbrett Blau A4 Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 57 6603 Klemmbrett Blau A4 Polystyrene
Wedo 57 6603 Klemmbrett Blau A4 Polystyrene
Wedo 57 6603 Klemmbrett Blau A4 Polystyrene
Wedo 57 6603 Klemmbrett Blau A4 Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77566165
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57 6603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Das stabile Klemmbrett aus hochwertigem Polystyrol mit 2,5 mm Plattenstärke und abgerundeten Ecken ist mit einer starken Metallklemme ausgestattet. Besonders praktisch ist die Stifthalterung in Form einer Spiralschlaufe, die sowohl dicke als auch dünne Stifte hält. Maße: ca. 32,9 x 22,7 x 1,5 cm, Plattengröße: ca. 31,6 x 22,7 cm. Farbe: blau. Einzeln verpackt mit Einlageblatt in Polybeuteln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Material
Polystyrene
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
329 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
57 6601
ab € 2,81*
Sonstiges
WEDO
57 6611
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.