Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 8204/10 Zeichenpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 8204/10 Zeichenpapier 10 Blätter
Folia 8204/10 Zeichenpapier 10 Blätter
Folia 8204/10 Zeichenpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77489549
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8204/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normzeichenblätter
Normzeichenpapier
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Druckmediengewicht
120 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.