Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDG110183R0011 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDG110183R0011 Stromunterbrecher
ABB 2CDG110183R0011 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77418465
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110183R0011
EAN/GTIN:
     4016779925150
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
608 g
Energie
Eingangsstrom
16 A
Eingangsspannung
230 V
Verlustleistung
1380 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 6a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,42*
€ 466,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,12*
€ 430,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.