Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand 150x120cm blau-grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77333953
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204210
EAN/GTIN:
     8713797091107
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1265 mm
Verpackungstiefe
1570 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
14200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
1500 mm
Tiefe
1500 mm
Gewicht
9500 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grau
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.