Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9300L-24UXG-4X-E Netzwerk-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9300L-24UXG-4X-E Netzwerk-Switch
Cisco Catalyst C9300L-24UXG-4X-E Netzwerk-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76870342
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300L-24UXG-4X-E
EAN/GTIN:
     889728174091
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Cisco Catalyst C9300L-24UXG-4X-E
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
5120
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
880 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
8000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7130 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
272 Gbit/s
Transferrate
202.38 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.989,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.989,91*
€ 7.127,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.947,69*
€ 7.077,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.771,12*
€ 6.867,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.686,51*
€ 6.766,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.656,28*
€ 6.730,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.