Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GBX20 Anrufer-ID-Anzeige Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GBX20 Anrufer-ID-Anzeige Grau
Grandstream Networks GBX20 Anrufer-ID-Anzeige Grau
Grandstream Networks GBX20 Anrufer-ID-Anzeige Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76469841
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GBX20
EAN/GTIN:
     6947273702931
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
33.5 mm
Breite
124 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
360 g
Technische Details
Telefonbuch Kapazität
40 Eintragungen
Anrufer-Identifikation
Ja
Paketgewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.