Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Tefal XA7258 Sandwich-Toaster Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345218
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA7258
EAN/GTIN:
     3168430299771
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Kochoberfläche
285 x 189 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
449 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
2200 g
Lieferumfang
Grillplatte enthalten
Ja
Anzahl der Grillplatten
1
Weitere Suchbegriffe: tefal sandwichmaker, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.