Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 641305 Antistatisches Abdeckmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 641305 Antistatisches Abdeckmaterial
LEMP 641305 Antistatisches Abdeckmaterial
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328558
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     641305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktform
Cut
Produktfarbe
Orange
Material
Neopren, Gummi
Härte (Shore)
44
Dichte
1.21 g/cm³
Wechselspannungsüberlastschutz (max.)
1000 V
Zertifizierung
IEC 61112
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
1000 mm
Dicke
1.6 mm
Gewicht
1936 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
641204
ab € 29,46*
Zubehör
LEMP
641205
ab € 81,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.