Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1121-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1121-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1121-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73047274
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1121-8P
EAN/GTIN:
     889728187213
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Silber
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
41.9 mm
Gewicht
1560 g
Merkmale
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
8192 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
9
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
9
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
66 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, DES
Firewall
Ja
Weitere Suchbegriffe: cisco router, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 407,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.