Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA82001-8846 Laptop-Ersatzteil Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA82001-8846 Laptop-Ersatzteil Schraube
Fujitsu FUJ:CA82001-8846 Laptop-Ersatzteil Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72773090
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA82001-8846
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Markenkompatibilität
Fujitsu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.