Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips NanoProtect-Filter Serie 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips NanoProtect-Filter Serie 2
Philips NanoProtect-Filter Serie 2
Philips NanoProtect-Filter Serie 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72627288
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FY0194/30
EAN/GTIN:
     8710103904090
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der NanoProtect Filter der Serie 2 erfasst 99,5 % der 0,003 µm großen Partikel, einschließlich häufig auftretender Allergene, Staub, Schmutz und Bakterien. 12 Monate Lebensdauer für lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Philips
Effizienz
99.5 %
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Filtertyp
HEPA
Filter-Lebensdauer
12 Monat( e)
Kompatibilität
AC0820/30
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
AC0819/10
ab € 124,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.