Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru UltraLock Externe Festplatte 5 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru UltraLock Externe Festplatte 5 GB Schwarz
Kanguru UltraLock Externe Festplatte 5 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72568846
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U3-2HDWP-5T
EAN/GTIN:
     705110113724
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
5 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227 g
Breite
125 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Hardwareverschlüsselung
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,23*
€ 607,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,67*
€ 567,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.