Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71857634
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8513/BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl enthaltener Regale
1
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Sockel
H-förmig
Gewicht und Abmessungen
Breite
2004 mm
Tiefe
810 mm
Höhe
1680 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
56 "
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 834,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,25*
€ 992,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,77*
€ 979,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,03*
€ 956,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,20*
€ 930,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,18*
€ 879,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.