Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA511RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA511RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,83 kg
Makita DGA511RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,83 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71370486
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA511RTJ
EAN/GTIN:
     0088381853576
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Motortyp
Bürstenloser Motor
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
0.75 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3830 g
Breite
140 mm
Höhe
382 mm
Tiefe
145 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Schnitttiefe (max.)
29 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Spindelfaden
M14
Schalldruckpegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,94*
€ 536,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,60*
€ 457,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.