Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0611 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0611 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-0611 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70709497
Herst.-Nr.:
     3-0611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Preßbereich: Innensechskant für alle Innenkontakte. Crimplänge 2,3 mm Innen-Ø (Zoll 0.068) 1,73 mm. Kleiner Sechskant für RG 58 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.213) 5,41 mm. Mittlerer Sechskant für RG 59/62 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.256) 6,50 mm. Großer Sechskant für RG 6 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.319) 8,10 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Stahl
Plattenmaterial
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Maximaler Rohrdurchmesser
2.3 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
10 mm
Stecker
BNC/TNC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3-0611-00
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.