Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NSB2A-12/4 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN NSB2A-12/4 Bühnenbox
REAN NSB2A-12/4 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310798
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NSB2A-12/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Out
4
XLR-Eingang
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
79 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.