Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo POWERMAXX BS 12 BL Q 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo POWERMAXX BS 12 BL Q 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Metabo POWERMAXX BS 12 BL Q 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Metabo POWERMAXX BS 12 BL Q 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Metabo POWERMAXX BS 12 BL Q 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310591
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601039800
EAN/GTIN:
     4007430337382
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Maximales Drehmoment
398.3 Zoll-Pfund
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1650 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
18 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
45 Nm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
72 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
66 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
226 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
LiHD
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.