Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower RELAYIO501 Relay Control Card Potentialfreie Relaiskontakte, Anschluss Terminal, für Expansion Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower RELAYIO501 Relay Control Card Potentialfreie Relaiskontakte, Anschluss Terminal, für Expansion Port
CyberPower RELAYIO501 Relay Control Card Potentialfreie Relaiskontakte, Anschluss Terminal, für Expansion Port
CyberPower RELAYIO501 Relay Control Card Potentialfreie Relaiskontakte, Anschluss Terminal, für Expansion Port
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70252095
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RELAYIO501
EAN/GTIN:
     4712856278521
Suchbegriffe:
Relaismodul
UPS
USV
USV Anlage
CyberPower RELAYIO501 ist eine Option für erweitertes Management von bestimmten CyberPower-USV Modellen. Nach dem Einsetzen der Karte in den Erweiterungsport der USV kann die Karte bei Auftreten von Stromversorgungsproblemen, einschließlich USV-Ausfällen, Überlastungen, Übertemperatur usw. Warnmeldungen senden. Daneben bietet die Karte einen speziellen Eingangskontakt für das externes Abschalten der USV im Batteriemodus.

Die Karte verfügt über eine Kontaktschnittstelle und kann Geräte ein- und ausschalten, z. B. zum Auslösen von Notalarmen oder schalten von Ausgangslichtern, Generatoren und mehr. Durch das Hot-Swap Design kann die USV während der Installation dieses Produkts eingeschaltet bleiben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
36.1 mm
Gewicht
52 g
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
PR1000ELCD PR1500ELCD PR750ELCD PR750ELCDGR PR750ELCDN PR1000ERT2U PR1000ERTXL2U PR1500ERT2U PR1500ERTXL2U PR2000ERT2U PR2200ERTXL2U PR2200ERTXL2UAN PR3000ERT2U PR3000ERTXL2UAN PR750ERT2U OL10KERTHD OL5KERTHD OL6KERTHD OL8KERTHD OL1000ERTXL2U OL1500ERTXL2U OL2000ERTXL2U OL2200ERTXL2U OL3000ERTXL2U OLS1000EA-DE OLS1000ERT2UA OLS1500EA-DE OLS1500ERT2UA OLS2000EA OLS2000EA-DE OLS2000ERT2UA OLS2200ERT2UA OLS3000EA OLS3000EA-DE OLS3000ERT2UA
Zertifizierung
FCC B
Anzahl
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8473302000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.